ベアリンググリース 1号 2.5kg
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.1●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2226
アズワン品番67-5536-07
危険物の類別非危険物
内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。