石鹸水などで研いでも十分な研磨力を発揮します。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
寸法(mm)210×257
砥粒シリコンカーバイト
材質紙(3層片面防水・エンボス加工)
幅×丈(mm)330×450
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW
寸法(mm)150×150
サイズ特大
坪量(g/m2)41.3
アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
¥1,822
税込¥2,004
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。
硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60
滅菌未
坪量(g/m2)41.3
紙種ドリープW
アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
¥683
税込¥751
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度±0.30mg/L
型番AS720
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2813-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
ポリエチレン素材の3層構造で中身が透けにくく、防水、破袋にも対応。、ワンタッチテープ付きで手軽に封かん。
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
滅菌済
適合チューブ径(Φmm)最大12
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.15
基材紙
特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター
基材紙
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,700
税込¥43,670
14日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
15日以内出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
関連キーワード