25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い) 厚さ(mm)10 使用温度(℃)常温 耐熱温度(℃)最高250
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム 耐熱温度(℃)200℃
1枚
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
1枚
9,270 税込10,197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム 仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし 材質シリコーンゴム
1個
56,800 税込62,480
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度汎用硬度
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)10
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
703 税込773
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)260
1枚
5,090 税込5,599
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度低硬度
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200 材質シリコンゴム
1個
50,600 税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。 食品衛生法に適合しています。 均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 材質シリコーンゴム 規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム 最高使用温度(℃)200
1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)