キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)110℃
目盛あり
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。
用途オートクレーブ可(121℃)本体にキャップおよび内フタは付属していません。
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE
滅菌済
耐熱温度(℃)110
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC
容量(L)10
耐熱温度(℃)-80~+125
滅菌方法γ線滅菌済
オートクレーブの可否121℃(30分)
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)300
サイズ両毛1号
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-17
適合器具瓶洗用
1本
¥604
税込¥664
当日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)310
毛丈(mm)60
直径(Φmm)50
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛1号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-07
全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
1本
¥515
税込¥567
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)515
毛丈(mm)100
直径(Φmm)100
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛10号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-10
全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
1本
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)460
毛丈(mm)90
直径(Φmm)90
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛5号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-09
全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
1本
¥891
税込¥980
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)340
毛丈(mm)75
直径(Φmm)75
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛2号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-08
全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
1本
¥723
税込¥795
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具瓶
仕様チューブコネクター
材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
ねじサイズGL45
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE
耐熱温度(℃)-200~+260
オールPTFE製。
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ広口
使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコン
関連キーワード
1
2
次へ