材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)240
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径1×厚み3●材質:N-35EH●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁
アズワン品番67-3084-24
1セット(30個)
¥6,410
税込¥7,051
6日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)約200
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-180~+260
表面抵抗率(Ω)10^14
幅(mm)1000
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
色白
巻数20
ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。
耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。
摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング
耐熱温度(℃)250
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
幅(mm)1000
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値
材質PC
長さ(mm)495
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質メラミン樹脂
比重1.46~1.53
耐熱温度(℃)100
熱変形温度(℃)205
ロックウェル硬度100~125
容量(kg)20
高真空濾過に適しています。グリースフリーで使用可能です。
仕様漏れ率(pa):0.013
材質PTFE
耐熱温度(℃)280
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
オールPTFE製。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE
寸法(mm)50×50
耐熱温度(℃)約200
寸法(mm)200×200
材質PTFE
耐熱温度(℃)約200
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質ユリア樹脂
容量(kg)20
比重1.47~1.53
耐熱温度(℃)77
熱変形温度(℃)132
ロックウェル硬度115~120
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ