31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(cm)40 材質手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R) 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)(素材)350
1双
12,700 税込13,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耐熱手袋
入数(双)1 材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50% 厚さ(mm)約3.5 ベージュ 質量(g)80/双 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 アズワン品番1-2769-01 質量(g/ダース)910
1双
3,110 税込3,421
当日出荷

アズワン耐熱手袋
耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。
材質ノーメックス(R)・ケブラー(R) 規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)250(約13秒)
1双
40,000 税込44,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン耐熱手袋
難燃性手袋
仕様●サイズ:フリー●材質:ノーメックス●左右別●全長:280mm アズワン品番65-3696-88
1双
17,900 税込19,690
10日以内出荷

熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01 全長(cm)30±2 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃)200 材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
12,900 税込14,190
当日出荷

中指長(cm)9 手の平幅(cm)14 材質手の甲/アルミカーボンケブラー(R)、手の平/皮 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)(素材)350
1双
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
翌々日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-01 仕様ケブラーブレンド 材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R) 入数(双)1 機能耐熱・耐久性 耐熱温度(℃)約200
1双
23,067 税込25,374
翌々日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-02 仕様セミアルミナイズド 材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R) 入数(双)1 機能耐熱・耐久性 全長(cm)約36 中指長(cm)約9.5 耐熱温度(℃)(素材)200 手の平幅(cm)約14
1双
11,781 税込12,959
翌々日出荷

熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材 耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
1双
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃ アズワン品番3-1809-01
1双
1,810 税込1,991
当日出荷

1双
17,600 税込19,360
翌々日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1946-01 耐切創性XE(EN388・2016)
1双
12,300 税込13,530
翌々日出荷

PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル 入数(双)1 耐熱温度(℃)500(平部のみ)
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル 厚さ(mm)2 入数(双)1 耐熱温度(℃)220/5秒
1双
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
10,700 税込11,770
12日以内出荷

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム クラスクラス100 全長(cm)26 入数(双)1 機能耐熱・耐切創
1双
23,600 税込25,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。 アイボリー サイズM 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)35 耐熱温度(℃)~1000(推奨) アズワン品番67-7285-09
1双
32,400 税込35,640
48日以内出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250(EN407接触温度) アズワン品番4-1949-01 耐切創性4C(EN388・2016)
1双
9,690 税込10,659
翌々日出荷

1個
16,533 税込18,186
翌々日出荷

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
18,100 税込19,910
12日以内出荷

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維 ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4824-01-77
1双
10,900 税込11,990
当日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。 内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果) ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4825-01-77
1双
16,900 税込18,590
当日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。 非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド 全長(mm)380 規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004) 入数(双)10 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1944-01 耐切創性5E(EN388・2016)
1双
14,800 税込16,280
翌々日出荷

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275 材質シリコンゴム 使用温度範囲-30~230 オレンジ 機能耐熱性・耐薬品性・耐久性 耐熱温度(℃)230 入数(双)1 アズワン品番4-2551-01
1個
3,069 税込3,376
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~230 アズワン品番4-2551-01
1個
3,069 税込3,376
当日出荷