小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-75
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
聴診器に取り付けるだけで、聴診器を片手で簡単に耳に装着することができます。アルコール清拭できます。聴診器を片手で開閉・着脱
材質本体/抗菌素材配合PP(ポリプロピレン)、ネジ/ステンレス
質量(g)24
アズワン品番7-978-01
1本
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm
対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1
データメモリ最大256個
周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hz
デジタル表示数値表示4桁
関連キーワード