除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
12日以内出荷
大事な入れ歯を酵素の力で洗浄・除菌。入れ歯を洗浄・除菌・消臭します。いつも清潔にすることで、義歯性口内炎の予防につながります。部分入れ歯・総入れ歯兼用です。
液性中性
成分酵素・界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)・発泡剤(重炭酸塩・クエン酸・炭酸塩)他
香りミントの香り
エアコンにワンタッチ!二酸化塩素の力でウイルス・浮遊菌を分解・抑制!更に消臭効果も兼ねた画期的商品。
付属品ケース本体・薬剤パック・透明保護シール・取扱説明書
材質ケース本体:ABS樹脂、薬剤パック:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム
質量(g)40
適合範囲約6畳
コード42628125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.6×1.4×3.3
アズワン品番65-0401-93
1個
¥1,650
税込¥1,815
欠品中
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。
2段階のパワーコントロールができます。
パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。
材質ポリエステル
シートサイズ200×300mm
アルコールや薬品を使わず100%水でできています。
ウイルスや一般細菌など、99.99%除菌します。
生活臭・トイレ臭・生ごみ臭・人間の体臭・排せつ物臭等の元を除菌する為、臭い戻りはしません。
漂白成分は含まずに高い除菌力がありながら肌にも安心して使える弱酸性イオン水です。
塩素臭が無く目が痛くなることも無い為、安心して空間除菌に使用できます。
ウイルスや一般細菌を除菌すると中性水に戻る為、安心して使用できます。
無添加なので安心して使えます。
効果除菌
成分弱酸性イオン水
香り無香料
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容30枚綴り
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
生活空間の様々な除菌に使える除菌・消臭スプレーです。
第三者試験機関による試験を実施し、確かな殺菌力が証明されました。
成分水、エタノール、植物抽出液、柿渋エキス(消臭剤)、塩化ベンザルコニウム
容量(mL)300
アズワン品番4-3622-01
効果除菌・消臭
1本
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
汚物や吐しゃ物などが広範囲に飛散する場合。衣類の前腕部を汚染しやすい処置を行う場合。感染力が強いウイルスや菌が多くあると思われる現場など、使用状況に応じて袖つき・袖なしを使い分けてください。
関連キーワード