商品豆知識
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。
主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質アルミナ
化学組成Al2O3/99%
密度(g/cm3)3.4
気孔率(%)12以下
天然鉱石が使われている特別な繊維を使用しています。
手首、足首、首すじ、土踏まず等に巻くだけで指先までポカポカ。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポート!
手首等に不安を感じる、冷えが気になる方はもちろん就寝・お出かけ・ゴルフ・ウォーキング時等にオススメです。
装着も簡単でくるっ!と巻いて面テープで止めるだけ。ご年配者・車椅子の方でも簡単に防寒対策できます。
従来品より細い糸で編むことにより、毛玉ができても目立ちません。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):8×33cm●適応サイズ(約):手首・足首・足裏回り/15~28cm●色:ブラック
アズワン品番67-6309-58
1セット(2枚組)
¥4,455
税込¥4,901
6日以内出荷
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
岩盤浴にも使用されている天然鉱石オーラストーンを柔軟性EVA樹脂に練り込ませた新素材のインソールです。
自分の体温で自分を暖めるECO蓄熱樹脂。
通常のEVA樹脂と比べ、蓄熱性が高く、抗菌、蓄熱性に優れています。
スリッパのサイズに合わせて自由自在に切ってお使いください。
仕様●材質:EVA(天然鉱石オーラストーン含有)●適応サイズ:24cmまで●男女兼用フリーサイズ
アズワン品番67-5282-23
1組(2枚)
¥1,188
税込¥1,307
7日以内出荷
蓄熱効果で、冷えをしっかりサポート、いつでも、どこでも、寝ている間でも岩盤浴気分でポッカポカ、岩盤浴で使われている天然鉱石を込んだオーラ繊維
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
まるで岩盤浴!?今お使いの布団をさらに温かく。温かいのにムレにくい不思議な心地良さ。自分の体温でを蓄熱して温めるマット。敷き布団につけるだけ。春・秋・冬で使えるスタンダードタイプ。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が、目元をじんわり心地よく温めます。、蓄熱効果で、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、仕事・パソコン操作・車の運転等、日々の生活の中で疲れがちな目元のケアに、紐の長さは調節可能!女性の小さな顔にもぴったり。
NASAが研究開発した新素材PCM(パラフィン系潜熱蓄熱材/デカン)を使用しています。首に装着するだけで28℃をキープしてヒンヤリ快適です。液体になったら固体に戻せば何度でもご使用いただけます。冷凍、冷蔵庫なら急速冷却で約10分、28℃以下の環境下でも約40分で固体に戻ります。半永久的に何度でもご使用可能です。通勤通学や家事、睡眠、レジャー&アウトドアや室内外の軽作業などあらゆる場面でご使用いただけます。
関連キーワード