バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット
非危険物のアルコール製剤です。食品添加物ですので、食品等にも使用できます。調理器具、機械の衛生維持に適しています。
成分エタノール55.72%・乳酸ナトリウム1.00%・乳酸0.01%
寸法(mm)300×300×285
容量(L)20
pH5.7±0.5
アズワン品番2-3616-11
1箱
¥10,500
税込¥11,340
翌々日出荷
エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし!
ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。
ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。
金属部には錆に強いステンレスを採用。
吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線)
アズワン品番68-4522-57
1個
¥1,287
税込¥1,416
6日以内出荷
関連キーワード