92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm)1000 粘着剤導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω)0.06
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
842 税込926
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1着
4,574 税込5,031
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質ニトリルゴム 全長(mm)約295 ホワイト 入数(枚)100 機能耐薬品性 表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質樹脂部/ABS 全長(mm)180 表面抵抗値(Ωcm)10^10以下 アズワン品番3-6856-11
1個
2,871 税込3,158
欠品中

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076 材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度32MPa/m2 透過率(%)40 静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω)<10^12
1箱(100枚)
2,900 税込3,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
15,140 税込16,654
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
1袋(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15 表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9 材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
1個
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
1式
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。 クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質ポリエステル(導電糸入り) 全長(mm)330 ブルー サイズフリー 表面抵抗値(Ω)1.0×10^6 アズワン品番4-4946-01
1双
779 税込857
当日出荷

導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ 材質特殊除電樹脂(PVC製) 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
1パック(4枚)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.10 全長(mm)約65 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
1袋(1000個)
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン) 溝幅(mm)2 表面抵抗値(Ω)6×103
1箱(5枚)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質導電性PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)453×299×45 表面抵抗値(Ω)106以下 アズワン品番1-7445-01 有効内寸法(mm)436×282×33 コンテナ種類ベタ目
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。
材質PC(ポリカーボネート) トラスコ品番828-6537 寸法(mm)230×320×2 サイズA4 表面抵抗値(Ω)10^6~10^7 アズワン品番1-3419-01
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PP ピッチ(mm)16 溝数25 溝幅3mm 溝深さ(mm)8 外寸法(mm)437×160×30 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2265-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

アズワンICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有) 材質帯防PE(ポリエチレン)
1ケース(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
1双
1,430 税込1,573
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE 表面抵抗値(Ω)10^10
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類メッシュ
1個
2,129 税込2,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下 材質導電性PP(フィラー入)
1箱(100枚)ほか
11,200 税込12,320
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大結束径(Φmm)19.5 体積固有抵抗(Ωcm)10^3 表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5 アズワン品番2-381-01 幅×長さ(mm)6×195
1袋(5本)
989 税込1,088
当日出荷

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t オフホワイト 表面抵抗値(Ω)1×1010~1011 仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格 材質樹脂成型品(自己消火性素材) サイズ(mm)560×350×2t アズワン品番9-5615-01
1枚
7,722 税込8,494
当日出荷

傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン 耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400) 表面抵抗値(Ωcm)10^7以下 アズワン品番4-1654-01 幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
19,100 税込21,010
当日出荷

作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.2 表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下 光線透過率(%)30(550nm)
1ケース(10枚)
6,860 税込7,546
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面) アズワン品番7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。
全長(mm)約63 材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.10 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
1袋(1000個)
3,810 税込4,191
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し 材質PE(ポリエチレン) 表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
1箱(100枚)
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製) タイプ両面テープ 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
1パック(4枚)ほか
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質導電性PP 仕切り10×8列 外寸法(mm)315×202×16 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2266-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
1個
2,790 税込3,069
当日出荷