16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OBS-EZ ワンタッチバッグセッター アズワン 動画あり
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230 材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5) アズワン品番2-7849-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245 質量(kg)0.41 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。 アズワン品番7-3199-01 持ち手寸法(mm)約25×600
1個
614 税込675
当日出荷

氷をそのまま袋に入れて氷枕として使用可能です。使い捨てのため衛生的です。保冷剤入りの氷枕と比較してかさばらず、備蓄用に適しています。
アズワン品番8-560-01
1箱(80枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!。天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート アズワン品番65-6674-63
1個
33,900 税込37,290
13日以内出荷

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

ポリ袋の再利用。アイディア次第でなんでも密封。 電池を入れたらスライドさせるだけ。操作簡単。 コンパクトサイズで、ポケットに入れて、どこでも便利に使用できる。 おうちで余ってるポリ袋を、好みのサイズでなんでも密封。 きれいにラッピングでき、しかも節約にもなる。
仕様●材質:ABS、セラミック、銅、ニクロム線、テフロン●電源:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)●商品サイズ(約):7.9×3.4×1.8cm●重量(約):24g アズワン品番67-9286-72
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

昔ながらの小豆島手延べ製法でモチモチ感、シコシコ感、甘みの三大要素をバランスよく仕上げた麺と、かつお節、いわし節、昆布でだしをしっかり取り、小豆島の本醸造醤油であわせた本格つゆ、商品ごとに、うどん、つゆにあう素材を厳選した具材をまとめて凍結しているので、お水もお湯も一切いらず、ただ袋から取り出し、鍋に入れて温めるだけで様々な種類の本格手延うどんを簡単便利にお楽しみいただけます。
仕様●熨斗なし●要冷凍品●内容量:牛肉手延うどん540g、カレー手延うどん540g、かき揚げ手延うどん530g、鴨南蛮手延うどん520g、きつね手延うどん540g、えび天手延うどん580g×各1 ※麺、スープ、具材がそのまま冷凍されています。レンジ調理不可。●※配達日時の指定はできません。 保存環境冷凍 アズワン品番68-0323-66
1セット
6,370 税込6,880
10日以内出荷

仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 質量(kg)約1 サイズW81×D75×H175cm ボード受け 耐荷重約3
1個
9,060 税込9,966
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットのビニールはUVカット仕様(紫外線対策)で、取り出しが簡単です。
付属品時間帯別入れ分けチャック袋120枚(あさ×30枚、ひる×30枚、よる×30枚、無地×30枚) 材質本体/PS(ポリエステル)・PVC(塩化ビニル樹脂)、見出し/紙、袋/PE(ポリエチレン)
1個
1,337 税込1,471
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エステスタッフの声から生まれた、画期的なサイドギャザータイプ。前後ともにギャザーで寄せられるようになっているので、この1枚で様々な施術に簡単に対応することが可能です。施術後、ギャザーを元に戻していただければ簡単に施術前の状態に元通りです。
仕様●サイズ:フリー●材質:不織布●入数:1袋(10個×10袋入)●個包装(個包装10個を中袋に入れ、中袋10セットを大袋に入れてあります。) アズワン品番65-8740-57
1袋(100枚)
6,267 税込6,894
10日以内出荷

エステスタッフの声から生まれた、画期的なサイドギャザータイプ。前後ともにギャザーで寄せられるようになっているので、この1枚で様々な施術に簡単に対応することが可能です。施術後、ギャザーを元に戻していただければ簡単に施術前の状態に元通りです。
仕様●サイズ:フリー●材質:不織布●入数:1袋(10個×10袋入)●個包装(個包装10個を中袋に入れ、中袋10セットを大袋に入れてあります。) アズワン品番65-8740-55
1袋(100枚)
6,267 税込6,894
4日以内出荷

エステスタッフの声から生まれた、画期的なサイドギャザータイプ。前後ともにギャザーで寄せられるようになっているので、この1枚で様々な施術に簡単に対応することが可能です。施術後、ギャザーを元に戻していただければ簡単に施術前の状態に元通りです。
仕様●サイズ:フリー●材質:不織布●入数:1袋(10個×10袋入)●個包装(個包装10個を中袋に入れ、中袋10セットを大袋に入れてあります。) アズワン品番65-8740-56
1袋(100枚)
6,267 税込6,894
10日以内出荷

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。 材質ラテックス 口径(Φmm)7
1箱(5箱)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ