「親水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901P 10枚入
アズワン品番3-6901-01
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別M56-VF-SB 通気孔無し(密閉)
アズワン品番3-4790-05
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌々日出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M10Cは、軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M30は、側面の視界を確保するラウンド形状です。
種別M30-VF-SB 通気孔付き(上下)
アズワン品番3-4790-04
1個
¥4,240
税込¥4,664
12日以内出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M20Cは、シンプルなデザインのフレームです。
種別M20C-VF-SB 通気孔付き(上部)
アズワン品番3-4790-03
1個
¥3,740
税込¥4,114
13日以内出荷
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入
サイズA4サイズ(210mm×297mm)
アズワン品番3-6901-02
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
欠品中
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150
アズワン品番67-5601-82
1セット
¥160,000
税込¥176,000
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149
アズワン品番67-5601-81
1セット
¥80,300
税込¥88,330
30日以内出荷
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法γ線滅菌済
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
水と油の混合液や薬品のふき取りが可能
自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプ
アズワン品番68-4535-45
1箱(100枚)
¥19,700
税込¥21,670
8日以内出荷
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート
仕様ラボテクト
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-1499-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
用途溶媒系試料用
仕様試料量範囲(μL):20~400、膜孔径(μm):0.45/0.2、限界残液量(μL):5、最大遠心力:500~1000×G
材質(フィルター)親水化PTFE
型番P-MR
サイズ(mm)Φ10.8×40.5
アズワン品番2-5204-02
1箱(100個)
¥25,900
税込¥28,490
17日以内出荷
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。
サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。
溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mm
アズワン品番67-8970-76
1箱(100個)
¥25,900
税込¥28,490
8日以内出荷
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
関連キーワード