39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン連結具
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産のイ草を使用したイ草枕です。枕の左右には高さ調節用のヒモ付き。左右のヒモをきつく結べば高めの枕に、ゆるく結べば低めの枕になって便利です。少し小さめのサイズですので、横のヒモをほどいてお子様用の枕としてもご使用頂けます。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には通気性のよいポリエチレンパイプを使用しています。パイプのため通気性がよく、熱がこもりにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産) アズワン品番64-8020-13
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷

天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個 付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)21.5 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97 アズワン品番61-7217-10
1個
79,300 税込87,230
6日以内出荷

1台
102,960 税込113,256
25日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)19 耐荷重(kg)5
1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

51-40-19-3プライズホルダーをつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)2 仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
1セット(5本)
1,400 税込1,540
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30°ごとに角度の調整が可能な仕切りフックです。ノートやファイルの売場に最適です。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)5 耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。) アズワン品番61-7183-45 寸法(奥行D×高さH)(cm)26×25.5
1本
1,180 税込1,298
6日以内出荷

30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、フレーム/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
1台
163,350 税込179,685
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)10(片面:5) 仕様D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通 パイプ径(Φmm)19
1本
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

ゆるやかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 種別傾斜 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)25 アズワン品番61-7183-22
1本
1,740 税込1,914
6日以内出荷

掛け時計など1点掛けする商品の陳列に最適です。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)1 耐荷重(kg)5 長さ(cm)1 アズワン品番61-7182-79
1本
489 税込538
7日以内出荷

コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)4 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
1,000 税込1,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 長さ(cm)15 高さ(cm)15 アズワン品番61-7183-11
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 種別水平 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)19 耐荷重(kg)5 長さ(cm)25 アズワン品番61-7183-23
1本
1,700 税込1,870
7日以内出荷

什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)3
1本
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)2
1セット(100本)ほか
13,100 税込14,410
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(5本)ほか
1,310 税込1,441
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)20
1本
1,910 税込2,101
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。
材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 長さ(cm)10
1本
1,740 税込1,914
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)27
1本
1,970 税込2,167
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)8 耐荷重(kg)10
1本ほか
749 税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランジェリーやソックスなどの小物陳列に最適です。
材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)3 仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
1本
889 税込978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°タイプは傾斜が強いので、カラー展開の訴求や上段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の横倒れを防ぎます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)
1本
1,040 税込1,144
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 高さ(cm)15
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組み立て式(要工具) 材質ベッド/高級ビニールレザー張り、脚部/角型スチールパイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×780×900 アズワン品番0-1669-01
1個
89,100 税込98,010
14日以内出荷

大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。
仕様脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組み立て式(要工具) 付属品バスケット(浅型大2個・深型中3個) 材質マット部/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、脚部/角型スチールパイプ 高さ(mm)810 内寸法(mm)530×1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×630×960 アズワン品番0-1603-01
1台
97,900 税込107,690
12日以内出荷

ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックを取り付けることができます。W90cmタイプが新登場!!
材質スチール製 クロームメッキ
1台
3,770 税込4,147
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)5.9 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 寸法(cm)W55×D42×H175、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)55 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-52
1個
39,600 税込43,560
翌々日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-51
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-50 傾斜角度(°)35
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 最大開き(mm)【クリップ】23
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)