傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート
材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)
寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)
アズワン品番4-6201-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
7段階の角度で傾けることができます。
傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。
傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。
斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
穴サイズ(mm)23 ×23
収納本数(本)(最大)50
寸法(mm)289×132×136
アズワン品番2-715-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
10日以内出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
サイズ(mm)290×240×170
アズワン品番1-6168-11
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386
モーターインダクションモーター
電源コード(m)約2.5
プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御フィードバック制御
角度可変0~90(水平~垂直)
タイマー最大60分
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg
仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113
質量(kg)66
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)900×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-03
作業面寸法(mm)700×550
1台
¥614,000
税込¥675,400
当日出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転
棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30
温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)
付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能
タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)
安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01
付属品容器固定バンド:8本
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)65以下(乾気)
回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300
タイマー時間0~180(分)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)±7
1台
¥198,000
税込¥217,800
当日出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個
寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125
質量(kg)4.5
電源AC100~240V 50/60Hz 35W
速度10~90rpm
アズワン品番4-6592-01
傾斜角度(°)45
1台
¥198,900
税込¥218,790
翌々日出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×240×170
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
アズワン品番1-6168-11-22
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥151,000
税込¥166,100
12日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)
品名本体
回転数(min-1[r.p.m])1~15
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDCモーター
電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)
アズワン品番1-4096-01-22
1台
¥74,900
税込¥82,390
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])5~50
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-02-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-01-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×210×167
質量(kg)6
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番RM-80(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)80以下(乾気)
アズワン品番1-5829-21-22
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)
振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200
傾斜角度(°)±7°
1個
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)330×300×220
質量(kg)8.2
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)10
型番RM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
アズワン品番1-5829-22-22
タイマー0~180分
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300
傾斜角度(°)±9°
1個
¥168,000
税込¥184,800
12日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300
質量(kg)8.2
回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
サイズ(mm)300×300×232
アズワン品番1-5830-01-22
タイマー0~180分
傾斜角度(°)±7°
1台
¥210,000
税込¥231,000
12日以内出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×
対物レンズ0.7~4.5×
接眼レンズWF10×(視野数20)
傾斜角度(°)(鏡筒)45
眼幅調整範囲(mm)43~67
作動距離(mm)100
サイズ200×290×380mm
電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
関連キーワード