10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部) 全長(mm)150(外筒) 採水量(mL)1(目安) アズワン品番64-9345-81 外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。 PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
1個
446 税込491
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り アズワン品番67-5203-47
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
1箱(100個)
28,900 税込31,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
1ケース(20本)
39,900 税込43,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)