種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。
PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
材質ステンレス(SUS304)
サイズ90×125mm
容量(mL)500
アズワン品番0-1775-01
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
関連キーワード