薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。
耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01
材質PP(ポリプロピレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11
外寸法(mm)272×352×40
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌々日出荷
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01
材質発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
関連キーワード