7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,129 税込2,342
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6 寸法(mm)426×250×480 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 アズワン品番4-6485-01 タイマー1分~99時間59分
1個
289,000 税込317,900
翌々日出荷

検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)