5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
10日以内出荷

1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
44,700 税込49,170
当日出荷

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)