材質天然ゴム
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
仕様●タイプ:-●プラグ/ジャック:プラグ●色:赤●実装タイプ:-●結線方法:-●タイプ:-
アズワン品番68-2021-83
1個
¥1,550
税込¥1,705
10日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252
アズワン品番67-5548-43
1本
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
クリスマスの彩りをポインセチアで手軽に演出 !
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン・ポリアミド・ポリスチレン・紙・スチール●サイズ:幅17×長さ64cm、花径/15.5cm
アズワン品番67-8943-50
1個(6束)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
日本の伝統である漆の趣を持つ出荷タルです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ226×178●内容量(L):4.3
アズワン品番67-7240-56
1個
¥851
税込¥936
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×120×H50mm●材質:陶器●コード番号:BH1814
アズワン品番67-8149-27
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
透過率が高く、微小測定にも適しています。
キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型
寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5
径(Φmm)【有効光束】2
アズワン品番1-7237-01
1個
¥219,000
税込¥240,900
46日以内出荷
ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。
作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。
本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63
アズワン品番67-7314-24
1個
¥634
税込¥697
5日以内出荷
寸法図S-20カタログに掲載
仕様●サイズ:W123×D70×H265mm●材質:強化プラスチック
アズワン品番67-7381-97
1個
¥4,653
税込¥5,118
4日以内出荷
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
仕様●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231018●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4224-26
1台
¥19,600
税込¥21,560
13日以内出荷
きらめきが美しい大玉のシャインボール!
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径12cm●マット×4個●シャイン×2個●ひも付き
アズワン品番67-8938-39
1セット(6個)
¥9,260
税込¥10,186
欠品中
簡単操作の「5」キータイプです。
アラームの設定時刻になると「音と光」でお知らせ
設定した時間を再度表示するリピート機能付
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属
本体背面にマグネット付
仕様●最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1日1回30秒鳴らした場合)●材質:ABS樹脂●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:9500-08
アズワン品番68-0989-37
1台
¥1,584
税込¥1,742
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×139●内容量(L):34.8●圧縮荷重:15.48kN(1580kgf)
アズワン品番67-6592-98
1個
¥4,920
税込¥5,412
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:85×85×H30mm●材質:陶器●コード番号:BH1701
アズワン品番67-8148-15
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260
アズワン品番67-3120-94
1巻
¥34,900
税込¥38,390
7日以内出荷
リリースボタンでベルトを緩めてから外すので安心です。
材質バンド/ポリエステル・ストレッチ素材、バックル/PC(ポリカーボネート)、ボタン・先端/POM
ベルト厚(mm)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)12×350
色レッド
アズワン品番0-8082-02
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に組立完了!赤をメインとしたリボンやオーナメントボール、LEDライト付きのクリスマスツリーセットです。
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱・ベース/スチール●サイズ:H200×W90cm●重量:6.8kg●※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。●※オーナメントの取り外しはできません。●※ライトは付いていません。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
アズワン品番65-8115-77
1セット
¥43,200
税込¥47,520
欠品中
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:85×85×H30mm●材質:陶器●コード番号:BH1702
アズワン品番67-8148-16
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。
乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。
別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。
防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間
アズワン品番68-0320-19
1台
¥14,800
税込¥16,280
6日以内出荷
折りたたみ式のサインボードです。
上部に設けた持ち手により、持ち易く、運搬が容易です。
看板は別売りです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):900×569×451●折りたたみ時外寸(mm):900×611×65
アズワン品番67-7314-56
1個
¥18,741
税込¥20,615
5日以内出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-196~121
適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本
外寸法(mm)132×132×53
アズワン品番2-901-03
1袋(4個)
¥5,643
税込¥6,207
当日出荷
引き出しを毎日ひとつずつ開けて、クリスマスのカウントダウンを楽しもう!
仕様●素材:木製●サイズ:幅37.5×奥行8.5×高さ31cm、引き出し内寸/幅2×奥行2.5×高さ2.5cm●LEDライト:常点●電池式(単4×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-8942-81
1個
¥18,600
税込¥20,460
欠品中
ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。
近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kg
アズワン品番67-9341-94
1台
¥169,000
税込¥185,900
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ