アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの 保存容器・調味料入れ 朱塗樽 レッド/ブラック 朱塗樽 レッド/ブラック 注文コード 03471600 日本の伝統である漆の趣を持つ出荷タルです。 仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ226×178●内容量(L):4.3 アズワン品番67-7240-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40041800REBK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03471600 40041800REBK ¥860 ¥851 ¥851 ¥936 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール容器・フードコンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレー 80 Richell(リッチェル) 税込¥472 ¥429 バスケットへ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ごはん冷凍保存容器小盛 クレハ 税込¥471~ ¥428~ わけわけフリージング ブロックトレーR 25 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプ 250個入り ミヤゲン 税込¥28,578~ ¥25,980~ miffy キャニスター オカトー 税込¥879 ¥799 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ホワイト 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ フレッシュケース角型(L) 岩崎工業 税込¥978 ¥889 バスケットへ ロック&ロック フローズンコンテナ リブプラス 税込¥615~ ¥559~ わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 80 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 税込¥24,178~ ¥21,980~ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 税込¥28,578~ ¥25,980~ どんぶり 岩崎工業 税込¥505 ¥459 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 300個入り ミヤゲン 税込¥30,778~ ¥27,980~ ごはん冷凍保存容器一膳 クレハ 税込¥471~ ¥428~ わけわけフリージング ブロックトレーR 50 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品