5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
アズワン品番1-5790-01 直径(Φmm)100 高さ(mm)7 純度(%)アルミニウム99.5%
1箱(80枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
1台
331,200 税込364,320
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
1台
328,700 税込361,570
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)