557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワン赤ゴム栓
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
1個
1,485 税込1,634
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
802 税込882
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(1000枚)ほか
13,000 税込14,300
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●タイプ:-●プラグ/ジャック:プラグ●色:赤●実装タイプ:-●結線方法:-●タイプ:- アズワン品番68-2021-83
1個
1,550 税込1,705
10日以内出荷

1セット(1000枚)ほか
23,100 税込25,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252 アズワン品番67-5548-43
1本
2,280 税込2,508
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷


1個
41,900 税込46,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
1個
1,360 税込1,496
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×120×H50mm●材質:陶器●コード番号:BH1814 アズワン品番67-8149-27
1個
1,190 税込1,309
8日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,900 税込10,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過率が高く、微小測定にも適しています。 キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型 寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5 径(Φmm)【有効光束】2 アズワン品番1-7237-01
1個
219,000 税込240,900
46日以内出荷

仕様※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。 素材未晒クラフト紙
1セット(2000枚)ほか
32,300 税込35,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。 作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。 本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63 アズワン品番67-7314-24
1個
634 税込697
5日以内出荷

寸法図S-20カタログに掲載
仕様●サイズ:W123×D70×H265mm●材質:強化プラスチック アズワン品番67-7381-97
1個
4,653 税込5,118
4日以内出荷

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×139●内容量(L):34.8●圧縮荷重:15.48kN(1580kgf) アズワン品番67-6592-98
1個
4,920 税込5,412
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:85×85×H30mm●材質:陶器●コード番号:BH1701 アズワン品番67-8148-15
1個
1,040 税込1,144
8日以内出荷

簡単操作の「5」キータイプです。 アラームの設定時刻になると「音と光」でお知らせ 設定した時間を再度表示するリピート機能付 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属 本体背面にマグネット付
仕様●最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1日1回30秒鳴らした場合)●材質:ABS樹脂●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:9500-08 アズワン品番68-0989-37
1台
1,584 税込1,742
6日以内出荷

用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260 アズワン品番67-3120-94
1巻
34,900 税込38,390
7日以内出荷

リリースボタンでベルトを緩めてから外すので安心です。
材質バンド/ポリエステル・ストレッチ素材、バックル/PC(ポリカーボネート)、ボタン・先端/POM ベルト厚(mm)2.5 ベルト幅W×長さL(mm)12×350 レッド アズワン品番0-8082-02
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
1,690 税込1,859
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:85×85×H30mm●材質:陶器●コード番号:BH1702 アズワン品番67-8148-16
1個
1,040 税込1,144
8日以内出荷

クリスマスの彩りをポインセチアで手軽に演出 !
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン・ポリアミド・ポリスチレン・紙・スチール●サイズ:幅17×長さ64cm、花径/15.5cm アズワン品番67-8943-50
1個(6束)
3,590 税込3,949
7日以内出荷

メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。 乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。 別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。 防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間 アズワン品番68-0320-19
1台
14,800 税込16,280
6日以内出荷

折りたたみ式のサインボードです。 上部に設けた持ち手により、持ち易く、運搬が容易です。 看板は別売りです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):900×569×451●折りたたみ時外寸(mm):900×611×65 アズワン品番67-7314-56
1個
18,741 税込20,615
5日以内出荷

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-196~121 適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本 外寸法(mm)132×132×53 アズワン品番2-901-03
1袋(4個)
5,643 税込6,207
当日出荷

日本の伝統である漆の趣を持つ出荷タルです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ226×178●内容量(L):4.3 アズワン品番67-7240-56
1個
851 税込936
5日以内出荷

アルコールで拭ける衛生的なペンケース。ポケットの中身をキレイに整理。ラミネート加工で撥水バッチリ。アルコール拭きもOK。クリップでポケットなどに挟める。クリップは取り外し可。日本製
材質綿100%(ラミネート加工) 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×13×0.5 アズワン品番60-0878-58
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
用途爬虫類・哺乳類・鳥類・両生類用保護球 適合【水槽容量目安】30~45cm 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格寿命(時間)1500 照射時間(時間)12/日(目安)
1個
1,570 税込1,727
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
2,693 税込2,962
翌々日出荷

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01 仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品金網棚:2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)300×300×275 電源コード(m)約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W)500 真空到達度133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
当日出荷