2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量ラック、各棚板は高さを50mmピッチで自由に変えることができます。支柱の一番下にはベースが付き、床が傷つかないようになっています。支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。四方が開いているため見通しが良く、どこからでも取り出し可能です。上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられているので揺れを防止します。
1台
62,100 税込68,310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 耐荷重(kg/段)200 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1個
32,300 税込35,530
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)