「透明仕切り」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
透明で内容物の視認性に優れたサンボックス#12-6用の中仕切りです。
必要な内容を印刷して、上から差し込むだけで状況に応じた表示が可能です。用紙をタテに入れてご利用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。
自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。
アルコール除菌も可能です。
頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。
自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
公差(mm)±1
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5
アズワン品番67-8123-32
1枚
¥644
税込¥708
5日以内出荷
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5
アズワン品番67-7315-31
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様単体用
厚さ(mm)30
タイプ単体用
。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260
アズワン品番67-3120-94
1巻
¥34,900
税込¥38,390
7日以内出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
帯電防止機能とUVカット機能を有します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
幅×厚さ(mm)2030×0.25
目合い15mm幅
用途:工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルームなど
用途:紫外線をカットし、可視光線を約80%カットしますので溶接光の遮断や、遮光間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(ブロンズ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□
アズワン品番67-3120-97
1巻
¥65,400
税込¥71,940
7日以内出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE
内寸(mm)336×260×151
板厚(mm)3t
外寸法(mm)342×266×160
アズワン品番9-5714-14
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
仕切板を使って自由に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。中皿は持ち運びに便利な持ち手付です。
付属品中皿・クリアパーツケース×2
耐荷重(kg)30
アズワン品番3-8930-02
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌々日出荷
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシート
キャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
素材透明スチロール樹脂2mm厚
1台で3種類の使い方。底からしっかりガードするガードパネル。高さ10cmの書類受渡しスペース付ガードパネル。隣り合う机の間にパーテーションとして。使用シーンが変わっても買い替えが不要!
材質パネル・スタンド:アクリル
寸法(mm)スタンド:幅200×高さ220×厚さ3、パネル:幅600×高さ600×厚さ3、受け渡しスペース:高さ10・100
色透明
質量(g)1280
機能高さ2段調整可能
外寸法(mm)幅600×奥行200×高さ610・700(2段階)
アズワン品番68-9512-02
1個
¥8,218
税込¥9,040
3日以内出荷
仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。
サイズW30×D25×H30cm 内寸
アズワン品番61-7223-87
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
模型を組み立てることで、6種類の原子構造を視覚的に理解できます。
数種類の原子(水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素)について、原子核に色別で示した陽子、中性子、その周囲にK,L,M軌道に相当する部分に電子を取り付けて説明します。
仕様●透明樹脂製電子配置板:450×500mm●原子核球他付属品付き(原子核2個、電子10個、中性子6個、陽子6個、仕切板)
アズワン品番67-8046-14
1箱
¥35,900
税込¥39,490
翌々日出荷
仕様仕切板×12枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
仕様仕切板×6枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
仕様仕切板×9枚付き
素材透明アクリル3mm厚 側板
関連キーワード
1
2
次へ