27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様 寸法(mm)500×500×3 公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm 表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□ アズワン品番3-2534-01
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷

ショーウィンドウをロマンチックに演出。 透明度が高い「高度透明塩ビ」を使用しています。
仕様●素材:塩化ビニル(透明)●サイズ:台紙/100×40cm●2種×各1枚●再剥離タイプ●片面●※簡単に剥がすことができますが、貼り付け場所や長期間の貼り付けの場合、色落ちや剥がれが発生する場合があります。●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。 アズワン品番67-8943-42
1個
22,200 税込24,420
7日以内出荷

導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-73
1巻
97,400 税込107,140
42日以内出荷

アズワンセイデンF
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
73,500 税込80,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm)(持部)245 寸法(mm)290×195×536 支柱(mm)(高さ)526 アズワン品番3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。 材質透明塩化ビニル0.5mm厚
1セット(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
102,000 税込112,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様単体用 厚さ(mm)30 タイプ単体用
1個
38,800 税込42,680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
3,020 税込3,322
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ直径15×H14cm 空気注入タイプ 底面厚紙入り アズワン品番61-7222-43 素材塩化ビニル製(透明)
1セット(10個)
6,300 税込6,930
6日以内出荷

立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます、付属のナイロンバンドで簡単固定できます、ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです
仕様●サイズ:1410×580●材質:ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
1個
13,068 税込14,375
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉/PVC(透明塩化ビニル樹脂)、排気口/PP(ポリプロピレン)
1個
127,000 税込139,700
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、場所をとらないスマートなハンガーです。ボトム用の首元のフォルムをトップスに合わせているので、陳列時高さが揃いキレイです。傷つき防止パーツが付いているため、スライドしても傷がつきません。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
1本
1,090 税込1,199
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):19×26●定尺(m):50●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):150●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,850 税込2,035
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様平型タイプ、※フックが回転しません。 サイズW36cm×肩厚2cm×Φ3mm アズワン品番61-7230-24 素材スチール製 アンティークシルバー仕上げ 透明塩化ビニルコーティング
1本
1,050 税込1,155
6日以内出荷

仕様※シールタイプ 素材透明塩化ビニル製
1セット(960枚)ほか
9,250 税込10,175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂) タイプサッシ:はね上げ式 接続部径(Φmm)ダクト:150
1台
162,360 税込178,596
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットの内側を特殊コーティングしてありますのでコピーやファックス紙・印刷物等のインク転写を防止します。
仕様ノンコピータイプ 適合TSN-1800シリーズ、TNW-1800、-2400シリーズ 材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
21,186 税込23,305
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質透明アクリル、塩化ビニル 板厚(mm)(本体)4、(カード差し部)1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1マス)44×6.5×17.5(最上段のみ12.5)
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,520 税込1,672
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)