231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。 吸水速度が早く保水性に優れています。
アズワン品番1-9145-01 材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付) 使用目的吸汗
1袋(4枚)
307 税込338
当日出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加速度・速度・変位の測定が可能です。
測定範囲加速度/0.1~199.9m/s^2、速度/0.1~199.9mm/s、変位/0.001~1.999mm 質量(g)約500 電源単4乾電池×6本(テスト用付属) 精度±5%rdg+5digit データメモリ99 周波数範囲加速度/10~1000Hz(Lowレンジ)・10~5000Hz(Hiレンジ)、速度/10~1000Hz、変位/10~1000Hz サイズ(mm)156×73×35 アズワン品番3-6240-11
1台
109,700 税込120,670
当日出荷

供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。 材質スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-02
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール 線径(Φmm)0.25 測定温度範囲-50~+450℃ リード線(端末部)M4Y端子
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-11
1個
1,010 税込1,111
欠品中

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESK12500 卓上遠心器ESK12500 アズワン 動画あり
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
138,000 税込151,800
翌々日出荷

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール 線径(Φmm)0.5 測定温度範囲-50~+450℃ リード線(端末部)M4Y端子
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚 測定範囲6.0~99999.9rpm 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱伝導のよいアルミにより、試料に対して伝熱速度が優れた凍結乾燥が行えます。
仕様●サイズ(mm):350W×360D×30H●FD-650・680用●製品コード:281470 アズワン品番67-5284-33
1枚
33,700 税込37,070
93日以内出荷

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
1個
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12 寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137 最大荷重(kg)【被測定物】1 対象振動周波数(Hz)10~300 動作モード定周波数モード・スイープモード 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大振幅5.0mm(片ピーク) 運転時間(分)1~99(最小刻み:1分) 消費電力(W)200 仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます) アズワン品番1-7593-21
1個
348,000 税込382,800
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
167,000 税込183,700
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
396,000 税込435,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-93
1個
999 税込1,099
当日出荷

気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-94
1セット
969 税込1,066
当日出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63) アズワン品番65-3719-87
1台
218,000 税込239,800
24日以内出荷

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
材質ブロック:アルミニウム 質量(kg)17 電源AC100-240V 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 適合容器0.2mLチューブ×96本 サービス分類レンタル
1個
4,455 税込4,901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間 材質ブロック材質:アルミニウム 質量(kg)17 温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃ 電源(AC V)100~240 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 温度設定範囲(℃)0~105 サイズ(mm)270×385×255 アズワン品番4-3839-01 適合容器0.2mLチューブ×96本 プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー) 速度設定0.1~8℃
1個
899,000 税込988,900
翌々日出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
183,000 税込201,300
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-80
1台
17,200 税込18,920
12日以内出荷

採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。 アズワン品番65-8735-89
1セット
34,900 税込38,390
23日以内出荷

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
425,000 税込467,500
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
1台
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びが容易な軽量・コンパクトタイプで、ソファーや椅子に置いて使用できます。もみ玉の回転方向切り替え、回転速度調節が可能です。
材質表地/PU(ポリウレタン)、中身/PU(ポリウレタン)フォーム 電源(V)AC100(50/60Hz)/28W 質量(kg)約4 寸法(mm)370×100×420 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番8-3385-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00201A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
17,820 税込19,602
5日以内出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
151,000 税込166,100
17日以内出荷

薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
付属品マグネットシール 材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE 寸法(mm)約123×127×34 質量(kg)0.2 有効期間約5年間※1 アズワン品番4-6127-01
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
399,000 税込438,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら輸液を希望時間内に終わらせることができるか簡単に求められます(説明書付)。
タイプ丸型
1個
693 税込762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
1箱(300枚)
29,300 税込32,230
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)