仕様(回数)約150回分
測定範囲10~300mg/L
アズワン品番4-2609-17
1本
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。
測定用試薬はすぐに溶けるラピッドタイプで、濡れた手でも取り出し可能な錠剤タイプです。
用途遊離残留塩素測定用
仕様本体(DPD法)
付属品測定用試薬(50回分)
測定方法0.05・0.1・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L(8段階)
アズワン品番3-7590-01
1個
¥8,415
税込¥9,257
当日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L
セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース
寸法(mm)115×55×107
質量(g)260
アズワン品番4-6379-01
1セット
¥7,440
税込¥8,184
12日以内出荷
関連キーワード