「過負荷保護装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200
寸法(mm)357×407×800
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)357×407×800
質量(kg)約43
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R32
アズワン品番4-4565-02
循環方式密閉系向循環
液槽Φ280×H280mm 約16L
冷却能力815W(at10℃)
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)218×430×563
質量(kg)約27
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R1234yf
アズワン品番4-6512-01
冷却能力(W)(at10):50Hz/320
循環方式密閉系向循環
液槽Φ160×H160mm 約3L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)
質量(kg)約32
温度範囲(℃)-20~+20
冷凍機450W
電源(AC100V)50/60Hz
使用液市水・純水・エチレングリコール等
冷媒R448A
サイズ(mm)218×430×563
アズワン品番4-4565-01
冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)
循環方式密閉系向循環
液槽Φ180×H180mm 約4.5L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥224,000
税込¥246,400
当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式アナログ位相制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-31
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式デジタルフィードバック制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-32
1個
¥138,000
税込¥151,800
翌々日出荷
仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)
質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)
シャフト径(Φmm)Φ10
電源AC100V 50/60Hz
型番NP-60
安全装置過電圧・過負荷保護機能付き
電源コード(m)2.8
撹拌容量(L)10~100
本体サイズ(mm)142×180×320
動力60W
シャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)
アズワン品番2-180-01
インペラ径(mm)120
1個
¥135,000
税込¥148,500
17日以内出荷
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)
撹拌容量(L)10~100
アズワン品番2-180-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥147,000
税込¥161,700
29日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥106,500
税込¥117,150
14日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥104,000
税込¥114,400
14日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番1-7582-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥106,500
税込¥117,150
14日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード