3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。
ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm
アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
加速化過酸化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄することができます。
仕様ピロー型
成分過酸化水素(0.7%)、界面活性剤、水
材質不織布/レーヨン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)150×175
液性酸性
アズワン品番66-0013-97
1袋(60枚)
¥743
税込¥817
翌々日出荷
2つの培養プログラムを設定可能です(蒸気滅菌・過酸化水素ガス滅菌・ホルムアルデヒド滅菌用:55~60℃、EOG滅菌用:33~37℃)。
アズワン品番66-0009-72
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック
測定範囲(pH)0~11
寸法(幅W×長さL)(mm)10×60
アズワン品番64-9345-43
検出範囲5~200mg/LのCl2
1セット(10冊×20枚)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2100
規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)ポリマー
各種滅菌方法に対応した培地一体型BIで、無菌操作を必要としない培養と判定が可能です。
軽量で長時間履いても疲れにくいです。アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。
材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング)
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6)
機能軽量
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9
試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水
関連キーワード