17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55 立て数(本)15mL/30、50mL/20 サイズ(mm)170×205×55 アズワン品番1-8535-01
1個
1,337 税込1,471
当日出荷

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430 寸法(mm)170×170×150 アズワン品番4-6537-01 最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

オートクレーブ可能です。
材質SUS304 寸法(mm)317×111×150 開口寸法(mm)97×97 収納数3 アズワン品番4-4054-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
1パック(2個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50 仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 目盛2.5~50ml 材質(フタ)PE(ポリエチレン) サイズ(mm)Φ30×118
1箱(500本)
42,570 税込46,827
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ アズワン品番1-5837-32-22
1台
272,000 税込299,200
15日以内出荷

温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)