48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738 アズワン品番67-6843-29
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657 アズワン品番67-6843-14
1個
8,790 税込9,669
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746 アズワン品番67-6843-30
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631 アズワン品番67-6843-12
1個
6,090 税込6,699
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665 アズワン品番67-6843-15
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711 アズワン品番67-6843-27
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649 アズワン品番67-6843-13
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720 アズワン品番67-6843-28
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプ アズワン品番65-6691-92
1セット(3個)
18,600 税込20,460
17日以内出荷

液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプ アズワン品番65-6691-91
1セット(3個)
13,200 税込14,520
11日以内出荷

液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプ アズワン品番65-6691-90
1セット(3個)
7,470 税込8,217
15日以内出荷

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm)56×15.5 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番1-6550-11 継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304 電源AC100V 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。) アズワン品番65-6691-71
1セット(10個)
6,230 税込6,853
31日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,620 税込10,582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,810 税込4,191
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,780 税込4,158
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-13
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-11
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-12
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-14
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP 使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
1個
2,440 税込2,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)SUS316 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 測定温度範囲(℃)0~500 被覆(リード線)ガラス繊維 材質(リング)SUS304 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,500 税込31,350
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷