5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液クロ用配管パーツです。チューブはフィルターに直接取り付けます。
仕様●取り付けチューブ:内径2mm●フィルター部:焼結ガラス10μm アズワン品番65-6692-45
1個
4,640 税込5,104
22日以内出荷

1個
4,640 税込5,104
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
1個
10,400 税込11,440
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの安定供給に必須のアイテム。 配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。
仕様●重量(約):437g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4101-30
1個
6,300 税込6,930
8日以内出荷

研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7 ノズル内径(Φmm)2.6 使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨) 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 外寸(mm)360×380×350 付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック タイプ循環式 径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材) アズワン品番2-9417-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
167,000 税込183,700
5日以内出荷