11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密作業に適した、便利に使える4本をセットしました。 精密機器、手芸、アクセサリー等の作成に使える使用頻度の高い4本セット。 酸洗液、接着剤に強いステンレスを使用。
仕様●重量:72g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-43
1個
769 税込846
8日以内出荷

金属に発生した錆びを落とします。水ベースの作業液のため、金属、環境、人体にも優しく、使いやすい製品です。 強固なサビを溶かして元の金属の状態に近づけます。 金属部分や工具の修復に適しています。 バイオパワーで危険な酸を使わず安全にサビを落とします。 3倍濃縮で経済的です。 洗浄液は再利用が可能で、競合品より長持ちします。 漬け置くだけでサビが落ち、面倒な擦り洗いは必要ありません。 危険な酸や溶剤を含まず、ウオーター(水)ベースの商品です。 洗浄液の液性は中性で、プラスチック、ゴム、塗装面などを傷めません。 洗浄後は防錆効果もあります。(洗浄後2週間)
仕様●使用方法:ラストバニッシュ1に対して、水3の割合で希釈し作業液を準備してください。錆落としの作業を行う容器は必ずプラスチック製の容器を使ってください。 作業液に浸す前に、対象物の表面に浮いた錆や油分、ホコリなどを良く落としてください。●作業液は温度20度以上が好ましく、より良い錆落としの結果が得られます。錆落としの準備が整いましたら、対象物を作業液に完全に浸してください。軽度の錆であれば5~30分、中程度であれば4時間前後、重度であれば24時間前後の時間を目安に作業液に浸してください。●作業中はこまめに錆の落ち具合を確認してください。長時間作業液に浸したままにすると、金属が黒く変色する恐れがありますので作業中は錆の落ち具合をこまめに確認するようにしてください。錆の除去が終わりましたら、対象物を水で洗い流すか、ラストバニッシュの作業液、(使用前のきれいなもの)をつかって洗い流し十分に乾燥させてください。●水だけでの洗浄ですと、錆の恐れがありますので、ラストバニッシュ作業液での洗浄を行って頂くか、防錆作業を行ってください。お送りしたスプレーを吹きかけて防錆してください。●【使用上の注意】●作業が終わった作業液は、繰り返し何度もご使用頂けます。作業環境にもよりますが3ヶ月前後はご使用頂けます。●作業液へ長時間浸すことは避けてください。 金属が変色する恐れがあります。●作業液が目に入った場合、よく水で洗い流してください。●作業液が皮膚に付いた場合、水で洗い流してください。●誤って作業液を飲んだ場合、医師の診断を受けてください。●コード番号:119-0160149 アズワン品番67-4826-52 危険物の類別非危険物
1個
9,990 税込10,989
欠品中

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプW・広口タイプ
1個
7,623 税込8,385
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,070 税込3,377
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38,770 税込42,647
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプN・細口タイプ 目盛あり
1個
13,563 税込14,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)本体/約80 容量(L)約0.3 深さ(mm)57 コードミニ 外寸法(mm)105×68×58 内寸法(縦×横)(mm)上部:99×61、底部:80×45 アズワン品番4-6277-01
1個
2,970 税込3,267
23日以内出荷

トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
1個
12,600 税込13,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ 材質高純度PFA
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA 商品タイプ広口タイプ
1本
15,642 税込17,206
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)