仕様約17L/本
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)外径Φ268×全高60
最大流量空気:10m2/h
使用温度(℃)0~80
本体厚さ(mm)30
メンブレン直径(Φmm)218
アズワン品番4-5115-11
標準流量空気:1.5~7m2/h
ねじ部3/4インチ
1個
¥8,990
税込¥9,889
5日以内出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
一つ穴・二つ穴両用です。
お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。
洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。
洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。
環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素●液性:弱アルカリ性●内容量:400g(200g×2袋)●使用量の目安:200~300Lの浴槽に対し1袋(200g)
アズワン品番67-5282-14
1箱(2袋)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
関連キーワード