63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)124 内寸法(mm)920×375×450(×2段) 外寸(mm)1100×480×1290 型番SL-110 収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個 アズワン品番3-3012-01 扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
207,000 税込227,700
当日出荷

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W 種別4℃固定タイプ アズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900 税込72,490
当日出荷

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:11kg付属品:棚板×2枚消費電力:60W 種別高精度ホットタイプ アズワン品番3-7056-01-22
1箱
67,900 税込74,690
当日出荷

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1600タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
36,800 税込40,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1900タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
40,300 税込44,330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1600タイプ 奥行(mm)613 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
42,500 税込46,750
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
112,000 税込123,200
当日出荷

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1400タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
34,500 税込37,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1400タイプ 奥行(mm)613 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
41,500 税込45,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6009-02 棚板寸法(mm)470×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg)200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性にも優れています。ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ!
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1900タイプ 奥行(mm)613 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
46,500 税込51,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷

重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430 シルバー 段数2段 耐荷重(kg)50/段 キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 引出しなし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 寸法(mm)730×515×1515 棚段数4段(水受け含む) 棚板間隔(mm)50ピッチで可変 アズワン品番4-595-01 棚板寸法(mm)700×450 総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
86,200 税込94,820
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番1-3173-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

1個
160,000 税込176,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)824×510×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)750×500
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)674×410×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)600×400
1個
53,200 税込58,520
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
繰り返し・詰め替え対応
1台
41,500 税込45,650
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,230 税込6,853
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約55●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。 アズワン品番4-5055-03
1個
191,000 税込210,100
7日以内出荷

仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。 アズワン品番4-5055-04
1個
237,000 税込260,700
7日以内出荷

1個
66,300 税込72,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
72,000 税込79,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
89,000 税込97,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング) 均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
1台
48,900 税込53,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚の耐荷重は、1枚あたり60kgですので、重量物も安心して庫内に入れることができます。 棚板は前に引き出すことができ、また間隔は自由に変更することが可能です。
アズワン品番1-5197-12
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-91
1台
58,800 税込64,680
14日以内出荷

仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA アズワン品番1-068-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
113,200 税込124,520
14日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
124,500 税込136,950
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
124,500 税込136,950
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1台
71,100 税込78,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
71,100 税込78,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
1台
68,600 税込75,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
64,400 税込70,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)