3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)9.8 アズワン品番4-1424-01 特性耐熱 耐用温度(℃)-10~150
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔 シルバー 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-73~+260 粘着剤シリコン系 基材厚さ(mm)0.090 接着力(N/cm)6.6 全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋 材質ファイバーグラス製テープ 半透明 耐熱温度(℃)-17~170 硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15 係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃) 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)79
1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)