中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
ウェハーの表を下にして収納します。ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
アズワン品番9-2327-09
適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5”)
1セット
¥5,990
税込¥6,589
12日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300
全長(cm)36
質量(g/個)60
アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
¥52,900
税込¥58,190
5日以内出荷
ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。
樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250
材質(錘)鉛
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)24
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)36
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)18
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
規格L
糸の規格0.6号
網目(mm)42
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
高さ(mm)900
網目(mm)30
関連キーワード