ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き
商品タイプバット+フタ
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
底が厚く破れにくいです。
環境汚染された場所での使用に適しています。
材質EVA
全長(mm)305
色クリア
サイズフリー
アズワン品番1-8815-11
特性防汚
1足
¥809
税込¥890
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長435mm●材質:ポリプロピレン●コード番号:AL5419
アズワン品番67-8164-54
1本
¥329
税込¥362
5日以内出荷
仕様組み立て式
材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)28×135(有効長さ)×70
キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重2kg
アズワン品番8-5257-13
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
色グリーン
トレー寸法(mm)265×340×60
総ゴムダブリング一体成型により、強度に優れています。肩ゴム・腰バンドは着脱しやすいワンタッチバックルを使用しています。胸下まで完全防水の胴付き長靴。
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)5.8
消費電力(W)780
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)100×800×230
シール長さ(mm)600
シール幅(mm)2.8
シール能力(mm)0.4以下
アズワン品番7-3399-01
1台
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H75mm●材質:陶器●容量:160cc●コード番号:BH1804
アズワン品番67-8149-18
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
サイズフリー
材質PE(ポリエチレン)
区分使い捨て
タイプ長靴用
長さ(cm)50
アズワン品番8-1076-01
底面の全長(cm)42
1箱(50枚)
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
種別4列5段・20人用
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
寸法(mm)1113×392×1607
質量(kg)約23
色グリーン
アズワン品番2-7340-36
トレー寸法(mm)265×340×60
1台
¥77,600
税込¥85,360
22日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:125×105×H40mm●材質:陶器●強化磁器●コード番号:BH1816
アズワン品番67-8149-29
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
セット内容ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
アズワン品番7-3399-11
1セット
¥3,297
税込¥3,627
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:175×125×H25mm●材質:陶器●コード番号:BH1717
アズワン品番67-8148-31
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し
厚さ(mm)2
アズワン品番65-8741-17
1本
¥15,100
税込¥16,610
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-21
1本
¥26,700
税込¥29,370
24日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):16●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-19
1本
¥21,100
税込¥23,210
24日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:370×215×H30mm●材質:陶器●コード番号:BH1752
アズワン品番67-8148-66
1個
¥8,090
税込¥8,899
8日以内出荷
職人の手彫りで一点ずつ模様を施したカッティングボードです。
アペターザーやブレット用に適しています!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:270×150×H15mm●ラッカー塗装●コード番号:BH1573
アズワン品番67-8156-42
1個
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):45●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-25
1本
¥60,700
税込¥66,770
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):17●肉厚(mm):1●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-20
1本
¥10,900
税込¥11,990
24日以内出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)SUS304
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
本体寸法(mm)336×82.3×65
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.3(2Pプラグ)1.3(2Pプラグ)
紫外線波長(nm)365
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2200
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-18
1本
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-23
1本
¥54,500
税込¥59,950
33日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:175×125×H25mm●材質:陶器●カラー:白●コード番号:BH1716
アズワン品番67-8148-30
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
精密機器や狭所での掴む曲げる等の作業に適しています。
先端の内側にギザが無く対象物にキズを付けません。
ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:87g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4104-01
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-26
1本
¥115,000
税込¥126,500
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-22
1本
¥38,300
税込¥42,130
24日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-27
1本
¥127,000
税込¥139,700
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ