「長ブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動ドアに防虫革命
4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能
ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能
景観を損なわない、目立ちにくいデザイン
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)
アズワン品番68-4577-48
1本
¥9,375
税込¥10,313
6日以内出荷
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策!
ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。
両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点)
※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g
アズワン品番67-9336-73
1本
¥10,791
税込¥11,870
欠品中
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210
ブラシ長(mm)170
アズワン品番64-3951-05
ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
¥26,300
税込¥28,930
8日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)104
毛材ナイロン
ブラシ幅(mm)28
ブラシ長(mm)95
アズワン品番66-0012-54
1袋(10個)
¥5,760
税込¥6,336
4日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
アズワン品番66-0012-53
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)200
ブラシ長(mm)30
アズワン品番66-0012-17
ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
1袋(3本)
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)220
毛材ナイロン
ブラシ幅(mm)20
ブラシ長(mm)60
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
アズワン品番66-0012-10
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
校正証明書点検・検査書
強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×10
アズワン品番1-3099-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥284,000
税込¥312,400
15日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-255-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥174,000
税込¥191,400
15日以内出荷
関連キーワード