20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

ヘルメット取り付け型の防災面です、耐衝撃性に優れ、割れにくいです難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです、防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能です
仕様●材質:アクリル
1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。 電気絶縁用。 仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし アズワン品番9-242-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学 長さ(m)55 幅(cm)4.8 アズワン品番62-4094-01
1巻
11,200 税込12,320
当日出荷

米国NIOSHI(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済 材質本体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス 入数(枚)20 アズワン品番7-7372-02 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
4,780 税込5,258
翌々日出荷

抗菌・抗ウイルス効果に加え、無機系消臭剤「ケスモン®」配合で消臭効果に優れ、多様な悪臭を防ぎます。 米国医療用マスクの防護規格(ASTM-F2100-11)をクリアしています。
材質本体/PP、ノーズフィッター/PE、耳ひも/PET・ポリウレタン、消臭剤(無機系消臭剤:ケスモン(R)) 形状プリーツ 寸法(mm)175×95 入数(枚)50 対象風邪・ウイルス・花粉 アズワン品番3-5556-11 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)99.7%
1箱(50枚)
9,900 税込10,890
当日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプオーバーヘッドタイプ 材質本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス 形状カップ式 ホワイト 入数(枚)20 アズワン品番7-7372-01
1箱(20枚)
3,218 税込3,540
翌々日出荷

耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。 防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)145×95 タイプ小さめ 箱寸法(mm)165×100×90 アズワン品番7-9914-01 細菌ろ過効率(BFE)95%以上 微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
459 税込505
当日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
材質本体/PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴムゴムバンド/合成ゴム ひもタイプオーバーヘッドタイプ 形状折りたたみ式 ホワイト 入数(枚)20 アズワン品番7-7371-01
1箱(20枚)
3,218 税込3,540
当日出荷

耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 未就学児~小学校低学年のお子様にお勧めのサイズ感です。 防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)125×90 タイプこども用 箱寸法(mm)150×100×90 アズワン品番7-9914-02 細菌ろ過効率(BFE)95%以上 微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
459 税込505
翌々日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴム 入数(枚)20 アズワン品番7-7371-02 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
4,780 税込5,258
翌々日出荷

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチール ホワイト 対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
1ケース(30箱×10枚)
64,200 税込70,620
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチール ホワイト 対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
1ケース(12箱×10枚)
35,900 税込39,490
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容ディスポ白衣、保護メガネ、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1 材質白衣/PP不織布、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
1セット
1,820 税込2,002
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325 アズワン品番67-6827-21
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323 アズワン品番67-6827-19
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷

ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326 アズワン品番67-6827-22
1個
6,540 税込7,194
5日以内出荷