「離合社」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)100
質量(g)320
規格EN ISO 2431
下水の透視度を的確にキャッチできます。
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質硼珪酸ガラス
適合規格ISO3105
ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。
樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250
材質(錘)鉛
関連キーワード