ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):347×347×400
アズワン品番67-8947-78
1個
¥6,320
税込¥6,952
5日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):316×316×24
アズワン品番67-8947-77
1枚
¥4,760
税込¥5,236
7日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310
アズワン品番67-8947-76
1個
¥4,620
税込¥5,082
5日以内出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):262×262×24
アズワン品番67-8947-75
1枚
¥4,130
税込¥4,543
5日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):347×347×400
アズワン品番67-7312-85
1個
¥6,267
税込¥6,894
7日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310
アズワン品番67-7312-81
1個
¥4,584
税込¥5,042
5日以内出荷
Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):620×360×278●有効内寸(mm):546×288×219●内容量(L):35.1●圧縮荷重:3.95kN(403kgf)
アズワン品番67-7112-66
1個
¥8,660
税込¥9,526
5日以内出荷
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):500×340×266●有効内寸(mm):432×272×210●内容量(L):25.2●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)
アズワン品番67-7112-63
1個
¥6,620
税込¥7,282
5日以内出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、雨水の貯蔵など様々に利用できます。、水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149
アズワン品番67-5601-81
1セット
¥80,300
税込¥88,330
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150
アズワン品番67-5601-82
1セット
¥160,000
税込¥176,000
30日以内出荷
しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。
しずくり~んはこんなところで活躍しています!
スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他
特殊マットが強力サポート
しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。
傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。
水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。
傘ふり場の提供
「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571
アズワン品番67-8165-54
1台
¥144,000
税込¥158,400
28日以内出荷
関連キーワード