3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)