34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mm アズワン品番68-1990-61
1双
1,990 税込2,189
10日以内出荷

特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm アズワン品番68-1990-60
1双
1,070 税込1,177
6日以内出荷

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 指タイプ3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア 導電手袋 アズワン 動画あり
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能導電 表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
1袋(10双)
3,140 税込3,454
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています。 静電気対策用手袋として使用できます。 甲側生地に通気性があるため、作業中疲れにくいです。
入数(双)10 材質手の平部・親指甲部/ポリエステルカーボン編みこみPUラミネート、手の甲部/ナイロン100%
1袋(10双)
8,700 税込9,570
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています。 静電気対策用手袋として使用できます。 甲側生地に通気性があるため、作業中疲れにくいです。
入数(双)10 材質手の平部・親指甲部/ポリエステルカーボン編みこみPUラミネート、手の甲部/ナイロン100%
1袋(10双)
7,970 税込8,767
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能導電 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
1袋(10双)
1,940 税込2,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能静電気防止・耐久性・通気性 コーティング指先コート 表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
1袋(10双)
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
1箱(100枚×10袋)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能導電 コーティング指先コート 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
1袋(10双)
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦ 左右区別左右兼用
1箱(100枚×10袋)
33,600 税込36,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。
1箱(50枚)
2,240 税込2,464
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
材質ポリウレタン 入数(双)10 機能静電気防止
1箱(10双)
8,078 税込8,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能静電気防止・耐久性・通気性 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
1袋(10双)
5,230 税込5,753
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能導電 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
1袋(10双)
3,140 税込3,454
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
6,316 税込6,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
92,400 税込101,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(50双)
9,840 税込10,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。 帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工) 厚さ(mm)約0.09 表面抵抗率(Ω)10^10~^12/□
1袋(1440個)ほか
3,584 税込3,942
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。 帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工) 長さ(mm)約65 厚さ(mm)約0.09
1袋(1440個)ほか
3,584 税込3,942
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(50枚×2袋)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP 寸法(mm)420×199 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-6758-01 線径(mm)Φ8
1箱(10本)
3,590 税込3,949
翌々日出荷

手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。 スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。 無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107 アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
3,168 税込3,485
当日出荷

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷

指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済) 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)1010~12/□ エンボス加工指先エンボス加工
1袋(1440個)ほか
4,267 税込4,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能非帯電性 全長(cm)30
1箱(50双)
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm)約61 厚さ(mm)約0.10以上 機能導電性 表面抵抗値(Ω)106~8/□ エンボス加工指先エンボス加工
1袋(1440個)
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm)約61 厚さ(mm)0.10以上 機能導電性 表面抵抗値(Ω)106~8/□ エンボス加工指先エンボス加工
1箱(1440個×10袋)
83,061 税込91,367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm)50±2 厚さ(mm)0.10以上 機能導電性 表面抵抗値(Ω)106~8/□ エンボス加工指先エンボス加工
1箱(1440個×20袋)
100,980 税込111,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm)50±2 厚さ(mm)0.10以上 機能導電性 表面抵抗値(Ω)106~8/□ エンボス加工指先エンボス加工
1袋(1440個)
6,732 税込7,405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済) 長さ(mm)63(±2) 厚さ(mm)0.09以上 ピンク 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)1010~12/□ エンボス加工指先エンボス加工
1箱(1440個×20袋)
69,795 税込76,775
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)