耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質ソーダ石灰ガラス
素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません
アズワン品番4-356-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥50,980
税込¥56,078
15日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません
アズワン品番4-356-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥53,480
税込¥58,828
14日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません
アズワン品番4-356-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥53,480
税込¥58,828
14日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,700
税込¥43,670
14日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
15日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-357-21
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/
測定範囲導電率・温度・TDS
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-359-01
1個
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV)
測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目ORP・温度
測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃
分解能ORP/1mV、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-355-01
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番4-360-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥73,800
税込¥81,180
14日以内出荷
自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮きますので、水に落としても回収可能です。
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します。
(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
寸法(Φ×mm)40×220
校正1~3点
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-360-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥71,300
税込¥78,430
14日以内出荷
関連キーワード