8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個 寸法(mm)52×52×70(突起部除く) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源リチウム電池(テスト用付属) 精度±0.02Aw 測定方式静電容量式湿度センサー 分解能0.01Aw
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
8,790 税込9,669
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
10,400 税込11,440
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-02-57 校正証明書一般校正
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ簡易メモリ付(20件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-02 商品タイプレンタル品はこちら
1台
94,900 税込104,390
10日以内出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質交換用シャーレ:PS 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)120×60×58 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw
1台
99,000 税込108,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)