32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 質量(g)7 寸法(mm)15×230 コードなし
1個
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 寸法(mm)15×230 質量(g)7
1本
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω 機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
1個
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω 材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
1個
98,100 税込107,910
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン気化防錆袋
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 防錆可能年月約5年
1袋(100枚)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
1脚
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm) 寸法(mm)1500×1500×2000 カーテン:ブラック 材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント 電源コード(m)5(3Pプラグ) LED40形・1灯 アズワン品番1-1041-12
1セット
169,000 税込185,900
30日以内出荷

座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03 寸法(mm)385×390×535~625 材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
40,400 税込44,440
当日出荷

座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
1脚
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)33 テープ幅(mm)19
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。
種別Justrite αΩβ 7.5L アズワン品番3-9785-02
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足元の除電を可能にし、歩行帯電や粘着マットを踏んだ際に発生した静電気を瞬時に除去します。
1箱(5枚)
89,400 税込98,340
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg アズワン品番67-2381-17
1枚
108,000 税込118,800
17日以内出荷

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷

表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。洗浄再生が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生がなく、使用感に優れています。表面積が極めて広く吸着力に優れています。洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。
仕様DRY(湿潤剤含浸) 材質PVAスポンジ 寸法(mm)230×230×2 厚さ(μm)130 耐熱温度(℃)湿熱60以下 アズワン品番9-3062-11 気孔率(%)90
1パック(5枚)
4,940 税込5,434
翌々日出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
55,900 税込61,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気でピタッと吸着!剥がすときも跡が残らずラクちんな華やかな桜のシール。ショーウィンドウや窓、鏡、ショーケースなど様々な場所に飾れる春の店舗ディスプレイにおすすめのアイテムです
仕様●素材:PET樹脂●サイズ:台紙/100×60cm●静電吸着タイプ 片面●[ご注意]きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。 アズワン品番65-9146-62
1個
7,510 税込8,261
欠品中