「静電気対策用品」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス
質量(g)約38
コードなし
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076
材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
引張強度32MPa/m2
透過率(%)40
静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒
表面抵抗値(Ω)<10^12
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1
材質PE(ポリエチレン)
防錆可能年月約5年
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)
引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間(減衰)0.01秒
伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)<10^12
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様ジッパー型
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
厚さ(mm)約0.08~0.09
内寸法(mm)152×254
透過率(%)(光)30以上
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
アズワン品番1-7855-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)98×295×68
容量(mL)670
本体寸法(mm)98×295×68
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し
材質PE(ポリエチレン)
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076
仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)40
仕様・用途静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
厚さ(mm)0.3
表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)
材質PEフィルム
厚さ(μm)40
表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚
アズワン品番67-0404-65
1枚
¥39
税込¥43
欠品中
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)(光)30以上
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
電子部品梱包用袋。帯電防止性能が有り内容物が確認できます。チャック付です。
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
内寸法(mm)300×450
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
アズワン品番1-7054-14
1箱(50枚)
¥3,861
税込¥4,247
翌々日出荷
マットの接地用コードです。
コード径(Φmm)2.3
静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9
材質導電性PP(ポリプロピレン)
本体寸法(mm)329×262×9
アズワン品番1-7856-01
1枚
¥644
税込¥708
当日出荷
一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。
材質LLDPE
寸法(mm)250×350×0.06
耐熱温度(℃)-25~+60
アズワン品番4-6662-01
1袋(50枚)
¥4,190
税込¥4,609
翌々日出荷
厚さ(mm)2
電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
材質NBR(ニトリルゴム)
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15
表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9
材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5
測定範囲0~±20.000kV
質量(g)約210
電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度±(5%+1digit)
機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)25.4
アズワン品番4-3537-01
サンプリング速度2回/秒
1個
¥61,300
税込¥67,430
当日出荷
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)
アズワン品番7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t
色オフホワイト
表面抵抗値(Ω)1×1010~1011
仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)560×350×2t
アズワン品番9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000
色ブル-
関連キーワード
1
2
次へ